Cerrar
Buscar
Filtros

Lámparas

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

LÁMPARA (E3x16Q) 12V-21/5W

Referencia: 0720 163 2
Lámparas para vehículos livianos y pesados (autos y camiones entre otros).

LÁMPARA (P43T) 24V-100/90W

Referencia: 0720 110 41
Lámparas para vehículos livianos y pesados (autos y camiones entre otros).

LÁMPARA (P45T) 24V-75/70W

Referencia: 0720 110 20
Lámparas para vehículos livianos y pesados (autos y camiones entre otros).

LÁMPARA 12 V 1,2 W W2 x 4,6d

Referencia: 0720 760 1
Para luces de posición y de freno, indicadores de giro (señalero), luz de freno, luz de reversa, matrícula, luces de posición lateral e iluminación interna del vehículo.

LÁMPARA 12 V 10 W SV8,5 - 8

Referencia: 0720 773 1
Para luces de posición y de freno, indicadores de giro (señalero), luz de freno, luz de reversa, matrícula, luces de posición lateral e iluminación interna del vehículo.

LÁMPARA 12 V 10 W SV8,5 - 8

Referencia: 0720 773 51
Para luces de posición y de freno, indicadores de giro (señalero), luz de freno, luz de reversa, matrícula, luces de posición lateral e iluminación interna del vehículo.

LÁMPARA 12 V 21 W BAU 15s

Referencia: 0720 738 3
Para luces de posición y de freno, indicadores de giro (señalero), luz de freno, luz de reversa, matrícula, luces de posición lateral e iluminación interna del vehículo.

LÁMPARA 12 V 55 W PGJ19-2

Referencia: 0720 718 011
Lámpara de filamento simple para sistemas de iluminación de 4 componentes.

LÁMPARA 12V-1,2W

Referencia: 0720 160 1
Lámparas para vehículos livianos y pesados (autos y camiones entre otros).

LÁMPARA 12V-10W

Referencia: 0720 172 2
Lámparas para vehículos livianos y pesados (autos y camiones entre otros).

LÁMPARA 12V-10W VERSIÓN JAPONESA

Referencia: 0720 173 51
Lámparas para vehículos livianos y pesados (autos y camiones entre otros).

LÁMPARA 24 V 1,2 W W2 x 4,6d

Referencia: 0720 760 2
Para luces de posición y de freno, indicadores de giro (señalero), luz de freno, luz de reversa, matrícula, luces de posición lateral e iluminación interna del vehículo.