Cerrar
Buscar
Filtros
Lijadora roto-orbital extremadamente potente para trabajos de lijado fino o grueso sin dejar residuos de aceite en la superficie.
Referencia: 0703 752 1

Características:

  • Poderoso motor neumático. No deja residuos de
    aceite en la superficie, lo que optimiza el trabajo.
  • Eje con 3 puntos de balance. Trabajos con mínima vibración, lo
    que mejora los resultados del lijado y minimiza la fatiga del operario.
  • Control de velocidad e interruptor de seguridad. Óptima
    adaptación y cambio del papel de lija sin necesidad de
    desacoplar la máquina del sistema de aire comprimido.
  • Rulemanes blindados con protección contra el polvo. Robustos
    y de mayor duración.
  • Silenciador eficiente. Mínima emisión de ruido para un máximo
    confort de trabajo.
  • Adecuada para sistemas de aspiración externa. Mínima
     formación de polvo gracias a las opciones óptimas de extracción
     con aspiradora o sistemas estacionarios de extracción.

 

Aplicaiones:

  • Trabajos de lijado fino o grueso.

 

Características:

  • Poderoso motor neumático. No deja residuos de
    aceite en la superficie, lo que optimiza el trabajo.
  • Eje con 3 puntos de balance. Trabajos con mínima vibración, lo
    que mejora los resultados del lijado y minimiza la fatiga del operario.
  • Control de velocidad e interruptor de seguridad. Óptima
    adaptación y cambio del papel de lija sin necesidad de
    desacoplar la máquina del sistema de aire comprimido.
  • Rulemanes blindados con protección contra el polvo. Robustos
    y de mayor duración.
  • Silenciador eficiente. Mínima emisión de ruido para un máximo
    confort de trabajo.
  • Adecuada para sistemas de aspiración externa. Mínima
     formación de polvo gracias a las opciones óptimas de extracción
     con aspiradora o sistemas estacionarios de extracción.

 

Aplicaiones:

  • Trabajos de lijado fino o grueso.

 

Potencia 225 W
Consumo de aire 297 L/min
Presión de trabajo 6,3 bar
Diámetro del plato 150 mm
Círculo orbital 10 mm
Sanding stroke 5 mm
Velocidad 12.000 rpm
Acople R 1/4"
Diámetro mínimo de la manguera 10 mm
Largo total 167 mm
Ancho 83 mm
Peso 680 gramos
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente