Cerrar
Buscar
Filtros
El limpiador de visera remueve residuos en viseras de acrílico, tales como grasas, adhesivos e insectos. Posee una agradable fragancia, y brinda mejor nitidez, seguridad y confort al usuario. No afecta la pintura del casco.
Referencia: 3890 60 30

Características
· Remueve residuos en viseras de acrílico.
· Desengrasa inmediatamente.
· No afecta la pintura del casco.


Aplicaciones
· Vidrios en general.
· Viseras de acrílico.
· Faros automotrices.


Modo de usar
· Pulverice el producto directamente sobre la visera, a una
distancia de 20 cm aproximadamente.
· Pase un paño limpio y seco, realizando movimientos circulares,
para limpiar y dar brillo.

Características
· Remueve residuos en viseras de acrílico.
· Desengrasa inmediatamente.
· No afecta la pintura del casco.


Aplicaciones
· Vidrios en general.
· Viseras de acrílico.
· Faros automotrices.


Modo de usar
· Pulverice el producto directamente sobre la visera, a una
distancia de 20 cm aproximadamente.
· Pase un paño limpio y seco, realizando movimientos circulares,
para limpiar y dar brillo.

Base química

Elastómero sintético a base de solvente

Estado físico

Pastoso

Color

Beige

Olor

Característico

Densidad

1,24 +/- 0,02 g/mL

Tiempo de formación de piel
a 20°C

< 30 seg

Tiempo de cura (cordón de
2 mm a 20°C y 50% HR)

24 horas

Cura total

48 horas

Dureza Shore A (DIN 53505)

85 - 90

Resistencia a la tracción

50 Kgf/cm²

Temperatura de aplicación

5°C a 40°C

Resistencia térmica

-2°C a 90°C

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos