Cerrar
Buscar
Filtros
La Linterna tipo minero fue desarrollada con tecnología LED (Diodo Emisor de Luz) de alto rendimiento y bajo consumo de energía. Ideal para usuarios que necesitan las manos libres y claridad durante el trabajo.
Referencia: 0827 809 350

Características:

· Control de la intensidad de la luz
· Iluminación en el campo visual.
· Foco ajustable a través del lente giratorio.
· El ángulo de la lámpara puede ser ajustado en 0°, 30°, 60° y
90°.
· Resistente y confortable.
· Cinta elástica ajustable para la cabeza o el casco.
· Tecnología LED
· Larga duración de la carga y bajo consumo de energía.

 

Aplicaciones:

· Iluminación en general

Características:

· Control de la intensidad de la luz
· Iluminación en el campo visual.
· Foco ajustable a través del lente giratorio.
· El ángulo de la lámpara puede ser ajustado en 0°, 30°, 60° y
90°.
· Resistente y confortable.
· Cinta elástica ajustable para la cabeza o el casco.
· Tecnología LED
· Larga duración de la carga y bajo consumo de energía.

 

Aplicaciones:

· Iluminación en general

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos