Cerrar
Buscar
Filtros

LLAVE DE BANDA Y CADENA PARA FILTROS DE ACEITE

Detalles del producto
Llave universal para filtros de aceite con banda y cadena que se adaptan de forma eficiente a los filtros con forma cilíndrica.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 0715 060 034

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
• Fabricado en acero forjado de alta calidad con gran resistencia
y sin deformación.
• Mango recubierto con goma para un mejor agarre.
• Banda especial para sujetar el filtro sin dañarlo.
• Cadena de alta resistencia para generar más fuerza al momento
de extraer o colocar los filtros.
• Adecuado para filtros con medidas de 2" 3/4" (69.8 mm) a
4" 1/2 (114.3 mm).
• Diseñados para aflojar y apretar los filtros.
• Material: Acero
• Recubrimiento del mango: Goma
• Rango de medición: Milimétrico/estándar
• Apertura mínima: 2" 3/4" (69.8 mm)
• Apertura máxima: 4" 1/2 (114.3 mm)


Aplicaciones
• Ideal para la mayoría de coches de pasajeros, camiones ligeros,
motocicletas ATV y tractores de césped.