Cerrar
Buscar
Filtros
Herramienta neumática de uso profesional para ajustar o aflojar tornillos y tuercas en general hasta M16.
Referencia: 5714 306 0

Características:

· Carcasa de aluminio.
· Selector de torque en 3 niveles para ajustar y aflojar.
· Mecanismo de impacto "Twin Hammer" (doble martillo)*.
* Twin Hammer (doble martillo): Sistema compuesto por dos
mecanismos de impacto forjados y robustos que funcionan
alternadamente. Este sistema da como resultado un aumento del
torque, siendo extremadamente confiable en funcionamiento
continuo.

 

Aplicaciones:

· Mantenimiento en general.
· Ideal para trabajos en espacios reducidos como motores,
suspensión, transmisión, carrocería, sistemas de escape y
cambios, entre otros.

Características:

· Carcasa de aluminio.
· Selector de torque en 3 niveles para ajustar y aflojar.
· Mecanismo de impacto "Twin Hammer" (doble martillo)*.
* Twin Hammer (doble martillo): Sistema compuesto por dos
mecanismos de impacto forjados y robustos que funcionan
alternadamente. Este sistema da como resultado un aumento del
torque, siendo extremadamente confiable en funcionamiento
continuo.

 

Aplicaciones:

· Mantenimiento en general.
· Ideal para trabajos en espacios reducidos como motores,
suspensión, transmisión, carrocería, sistemas de escape y
cambios, entre otros.

Presión de trabajo (bar - psi) 6,2 - 90
Consumo de aire (pcm - L/min) 4,8 - 136
Encastre (pulgadas) 1/2"
Entrada de aire (pulgadas) 1/4" NPT
Manguera de aire (pulgadas - mm) 3/8" - 10
Velocidad (rpm) 10.000
Torque máximo (Nm) 380
Largo (mm) 97
Peso (Kg) 1,35
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos