Cerrar
Buscar
Filtros

LLAVE PARA SACAR MATE DE DIRECCIÓN

Detalles del producto
Llave especifica apta para extracción de mayoría de rótulas axiales & rótulas de dirección interior (Precaps).
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 0713 001 428

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
• Fabricada en acero al cromo - molibdeno de alta resistencia.
• Templado y fosfatado para protección contra la corrosión.
• Cuadro de accionamiento de 1/2”. Para ser utilizada con llave
de carraca 1/2”.
• Capacidad para bieletas de 22 mm a 55 mm.
• Dos anillos endurecidos para firme agarre y altos pares de
apriete.
• Elemento de sujeción dentado que evita el deslizamiento.
• Colocar y remueve todo tipo de bieletas, incluyendo las bieletas
redondas (sin planos).
• Material: Acero al cromo - molibdeno.
• Rango mínimo de aplicación: 25 mm.
• Rango máximo de aplicación: 55 mm.
• Dimensiones: 107 mm x 84 mm x 55 mm.
• Peso: 550 g.


Aplicaciones
• Diseñado para la extracción de mayoría de precaps (rótulas
axiales o barras de acoplamiento interior), se adapta y
desmonta tuercas redondas con dos caras planas, tuercas
redondas sin caras planas, tuercas octogonales y tuercas
hexagonales de diámetros 25 a 55 mm.
• Para autos, camionetas y furgonetas europeas, asiáticas,
americanas, todo terreno, entre otros.