Tornillería métrica y pulgada
Ordenar por
Referencia:
Arandela ala ancha milimétrica. DIN 522.
Referencia:
Arandela de ajuste con tolerancia según DIN 522.
Referencia:
Arandela de presión. DIN 127.
Referencia:
Arandela de seguridad según DIN 25201, para conexiones de
tornillos que vibran sujetos a oscilaciones.
Referencia:
Arandela lisa versión milimétrica fabricado en acero inoxidable
conforme con la norma DIN 125 A.
Referencia:
Arandela plana milimétrica. DIN 125. Acero-Zincadas.
Referencia: 0420 2
Arandelas espaciadoras de acero (Discos compensadores).
Tolerancia de acuerdo con DIN 522.
Referencia: 0420 1
Arandelas espaciadoras de acero (Discos compensadores).
Tolerancia de acuerdo con DIN 522.
Referencia: 5964 040 700
Kit arandelas milimétricas DIN 125 forma A, acero 140HV,
galvanizado, pasivado azul (A2K). Suministrado en maletín
Orsy apilable.
Referencia: 5964 005 700
Kit tornillos cabeza hexagonal ISO 4017/DIN 933, acero 8.8,
galvanizado, pasivado azul (A2K). Suministrado en maletín Orsy
apilable.
Referencia: 5964 031 700
Kit tuercas hexagonal DIN934, galvanizado |8|, pasivado
azul (A2K). Suministrado en maletín Orsy apilable.
Referencia:
Tornillo cabeza Allen fabricado en acero 12.9, color negro.