Cerrar
Buscar
Filtros

MAMELUCO CATEGORÍA 3 TIPO 5/6

Detalles del producto
Mameluco desechable para protección partículas de polvo y salpicaduras leves de líquidos.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Disponible en varias versiones
Mostrar versionesVisualización de precios para clientes después del registro

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia Descripción

Referencia:

0899 021 213

MAMELUCO CATEGORÍA 3 TIPO 5/6 TALLE L

Referencia:

0899 021 214

MAMELUCO CATEGORÍA 3 TIPO 5/6 TALLE XL

Referencia:

0899 021 215

MAMELUCO CATEGORÍA 3 TIPO 5/6 TALLE XXL

Referencia:

0899 021 216

MAMELUCO CATEGORÍA 3 TIPO 5/6 TALLE XXXL

Características
· Traje de protección CAT 3, tipo clase 5 + 6.
· Evita la carga estática. Antiestático según EN 1149-1.
· Ideal para trabajos de pintura. Sin pelusa.
· Resistente al desgarro y la abrasión.
· Repelentes de líquidos superiores a los mamelucos.
· Mayor libertad de movimiento y comodidad.
· Bandas elásticas alrededor de la capucha, puños y tobillos.
· Color: blanco.
· Material: PP - Polipropileno.


Aplicaciones
· Ideal para trabajos de pintura y pulido.

Etiquetas de productos