Potente y profesional amoladora, de 2.400 Watt. Equipada con un
mango adicional anti-vibración y empuñadura del interruptor
giratoria. Suministrada en caja, con cárter de protección.
Disponible en 2 versiones; para discos de 180 mm o para discos
de 230 mm.
Aspiradora poderosa y compacta para servicios de limpieza en
vehículos. Principalmente para limpiar tapizados, pero también
es adecuada para remover manchas en alfombras y trabajos
de limpieza en hoteles.
Equipo con tecnología electrónica digital para la soldadura con
electrodos (MMA) y TIG. Ideal para montadores, servicio técnico
y soldadores, por su fácil transporte y resistencia.
Pulidora compacta y de gran desempeño, con motor de 500 W y “throw” de 21 mm de largo, adecuada para remover de forma fácil y rápida imperfecciones en la pintura.