Cerrar
Buscar
Filtros
Indicado para golpear chapas metálicas, siendo el lado de la bola, ideal para formar pliegues y dobleces. También puede ser utilizado para la fijación de clavos y otros elementos de fijación por golpe. Montaje e ajuste de estructuras que no son sensibles a la deformación.

Características:

· Fabricado en acero forjado.
· Terminación pulida.
· Tratamiento térmico en las dos caras de impacto.
· Mango de madera de nogal que brinda mayor vida útil.

Imagen de MARTILLO BOLA 113G 260MM
MARTILLO BOLA 113G 260MM
Indicado para golpear chapas metálicas, siendo el lado de la bola, ideal para formar pliegues y dobleces. También puede ser utilizado para la fijación de clavos y otros elementos de fijación por golpe. Montaje e ajuste de estructuras que no son sensibles a la deformación.
Referencia: 0715 738 04
Imagen de MARTILLO BOLA 453G 350MM
MARTILLO BOLA 453G 350MM
Indicado para golpear chapas metálicas, siendo el lado de la bola, ideal para formar pliegues y dobleces. También puede ser utilizado para la fijación de clavos y otros elementos de fijación por golpe. Montaje e ajuste de estructuras que no son sensibles a la deformación.
Referencia: 0715 738 16
Imagen de MARTILLO BOLA 680G 360MM
MARTILLO BOLA 680G 360MM
Indicado para golpear chapas metálicas, siendo el lado de la bola, ideal para formar pliegues y dobleces. También puede ser utilizado para la fijación de clavos y otros elementos de fijación por golpe. Montaje e ajuste de estructuras que no son sensibles a la deformación.
Referencia: 0715 738 24
Imagen de MARTILLO BOLA 906G 390MM
MARTILLO BOLA 906G 390MM
Indicado para golpear chapas metálicas, siendo el lado de la bola, ideal para formar pliegues y dobleces. También puede ser utilizado para la fijación de clavos y otros elementos de fijación por golpe. Montaje e ajuste de estructuras que no son sensibles a la deformación.
Referencia: 0715 738 32

Características:

· Fabricado en acero forjado.
· Terminación pulida.
· Tratamiento térmico en las dos caras de impacto.
· Mango de madera de nogal que brinda mayor vida útil.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos