Cerrar
Buscar
Filtros
La masilla para madera es una masilla niveladora de fácil aplicación a base de agua, para reparación y recubrimiento de orificios, grietas e imperfecciones en maderas naturales, maderas macizas, paneles prefabricados y paredes. Adecuada para todos los tipos de superficies, para aplicaciones verticales y horizontales.
Referencia: 0893 640 104

Características:

· Producto pronto uso.
· A base de agua.
· Múltiples aplicaciones.
· Forma piel y acepta acabados (barniz y pintura) después de
30 minutos.
· No reduce su tamaño después del curado.
· Producto uniforme, no decanta y no necesita ser mezclado.

 

Aplicaciones:

· Indicado para reparaciones y relleno de grietas en madera y
paredes. Compatible con diversas superficies.

Características:

· Producto pronto uso.
· A base de agua.
· Múltiples aplicaciones.
· Forma piel y acepta acabados (barniz y pintura) después de
30 minutos.
· No reduce su tamaño después del curado.
· Producto uniforme, no decanta y no necesita ser mezclado.

 

Aplicaciones:

· Indicado para reparaciones y relleno de grietas en madera y
paredes. Compatible con diversas superficies.

Estado físico Pastoso
Color Marfíl
Olor Característico
pH 7
Densidad 0,85 g/cm³
Tiempo de formación de la piel a 20°C 30 minutos
Tiempo de cura (cordón de 5 mm a 20°C y 50% HR) 24 horas
Punto de ignición 55°C
Temperatura de aplicación 5°C a 35°C
Solubilidad Soluble en agua
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos