Cerrar
Buscar
Filtros
Mecha con cobalto para trabajos en acero y acero inoxidable.

Características:

  • Mecha helicoidal, con diseño robusto que proporciona una
    perforación rápida y precisa.
  • Clasificación del acero: HSCO.
  • Norma DIN 338.
  • Ángulo de la punta 130°.
  • Rápida perforación gracias al diseño robusto y compacto.
  • El rectificado helicoidal brinda un excelente efecto de centrado
    incluso en materiales redondos, eliminando la necesidad de
    realizar una marca previa para el centrado de la misma.
  • Adecuada para perforaciones manuales.

 

Aplicaciones:

  • Especialmente indicada para perforaciones en acero e inox.
Imagen de MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 2,00 X 49 MM
MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 2,00 X 49 MM
Mecha con cobalto para trabajos en acero y acero inoxidable.
Referencia: 0617 400 200
Imagen de MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 2,50 X 57 MM
MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 2,50 X 57 MM
Mecha con cobalto para trabajos en acero y acero inoxidable.
Referencia: 0617 400 250
Imagen de MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 3,00 X 61 MM
MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 3,00 X 61 MM
Mecha con cobalto para trabajos en acero y acero inoxidable.
Referencia: 0617 400 300
Imagen de MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 3,50 X 70 MM
MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 3,50 X 70 MM
Mecha con cobalto para trabajos en acero y acero inoxidable.
Referencia: 0617 400 350
Imagen de MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 4,00 X 75 MM
MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 4,00 X 75 MM
Mecha con cobalto para trabajos en acero y acero inoxidable.
Referencia: 0617 400 400
Imagen de MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 4,50 X 80 MM
MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 4,50 X 80 MM
Mecha con cobalto para trabajos en acero y acero inoxidable.
Referencia: 0617 400 450
Imagen de MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 5,00 X 86 MM
MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 5,00 X 86 MM
Mecha con cobalto para trabajos en acero y acero inoxidable.
Referencia: 0617 400 500
Imagen de MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 5,50 X 93 MM
MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 5,50 X 93 MM
Mecha con cobalto para trabajos en acero y acero inoxidable.
Referencia: 0617 400 550
Imagen de MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 6,00 X 93 MM
MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 6,00 X 93 MM
Mecha con cobalto para trabajos en acero y acero inoxidable.
Referencia: 0617 400 600
Imagen de MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 6,50 X 101 MM
MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 6,50 X 101 MM
Mecha con cobalto para trabajos en acero y acero inoxidable.
Referencia: 0617 400 650
Imagen de MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 8,00 X 117 MM
MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 8,00 X 117 MM
Mecha con cobalto para trabajos en acero y acero inoxidable.
Referencia: 0617 400 800
Imagen de MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 8,50 X 117 MM
MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 8,50 X 117 MM
Mecha con cobalto para trabajos en acero y acero inoxidable.
Referencia: 0617 400 850
Imagen de MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 9,00 X 125 MM
MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 9,00 X 125 MM
Mecha con cobalto para trabajos en acero y acero inoxidable.
Referencia: 0617 400 900
Imagen de MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 9,50 X 125 MM
MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 9,50 X 125 MM
Mecha con cobalto para trabajos en acero y acero inoxidable.
Referencia: 0617 400 950
Imagen de MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 10,00 X 133 MM
MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 10,00 X 133 MM
Mecha con cobalto para trabajos en acero y acero inoxidable.
Referencia: 0617 401 000
Imagen de MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 11,00 X 142 MM
MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 11,00 X 142 MM
Mecha con cobalto para trabajos en acero y acero inoxidable.
Referencia: 0617 401 100
Imagen de MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 12,00 X 151 MM
MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 12,00 X 151 MM
Mecha con cobalto para trabajos en acero y acero inoxidable.
Referencia: 0617 401 200
Imagen de MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 13,00 X 151 MM
MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338 13,00 X 151 MM
Mecha con cobalto para trabajos en acero y acero inoxidable.
Referencia: 0617 401 300

Características:

  • Mecha helicoidal, con diseño robusto que proporciona una
    perforación rápida y precisa.
  • Clasificación del acero: HSCO.
  • Norma DIN 338.
  • Ángulo de la punta 130°.
  • Rápida perforación gracias al diseño robusto y compacto.
  • El rectificado helicoidal brinda un excelente efecto de centrado
    incluso en materiales redondos, eliminando la necesidad de
    realizar una marca previa para el centrado de la misma.
  • Adecuada para perforaciones manuales.

 

Aplicaciones:

  • Especialmente indicada para perforaciones en acero e inox.
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos