Cerrar
Buscar
Filtros

MECHA MAX

Detalles del producto
Mecha con encastre MAX y geometría de la cabeza en forma de X para mejorar la perforación, especialmente en materiales duros y hormigón armado (barras de refuerzo).
Documentos adjuntos
Ficha Técnica
Leer descripción completa
Disponible en varias versiones
Mostrar versionesVisualización de precios para clientes después del registro

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia Descripción

Referencia:

0647 771 234

MECHA MAX 12X340

Referencia:

0647 771 254

MECHA MAX 12X540

Referencia:

0647 771 274

MECHA MAX 12X740

Referencia:

0647 771 434

MECHA MAX 14X340

Referencia:

0647 771 454

MECHA MAX 14X540

Referencia:

0647 771 474

MECHA MAX 14X740

Referencia:

0647 771 654

MECHA MAX 16X540

Referencia:

0647 771 674

MECHA MAX 16X740

Referencia:

0647 771 694

MECHA MAX 16X940

Referencia:

0647 771 834

MECHA MAX 18X340

Referencia:

0647 771 874

MECHA MAX 18X740

Referencia:

0647 771 894

MECHA MAX 18X940

Referencia:

0647 772 054

MECHA MAX 20X540

Referencia:

0647 772 254

MECHA MAX 22X540

Referencia:

0647 772 454

MECHA MAX 24X540

Referencia:

0647 772 494

MECHA MAX 24X940

Características
· Encastre MAX. Dos ranuras redondas para fijación axial y tres
ranuras en forma de cuña para una mejor transferencia de fuerza.
· Apto para rotomartillos de más de 5Kg.
· Mayor durabilidad debido al reforzado de carburo.
· No se traba, gracias a la geometría con cuatro filos de corte.
· 2 espirales para una mejor liberación del polvo.


Aplicaciones
· Materiales duros y hormigón armado (barras de refuerzo).

Etiquetas de productos