Cerrar
Buscar
Filtros

Mechas

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

BLISTER MECHAS ENCASTRE PLUS, 7 PIEZAS

Referencia: 0648 770 001
Juego de mecha para perforación con percusión, en diversos tipos de materiales, tales como: hormigón, mampostería, ladrillo y piedra natural.

JUEGO DE MECHAS PLUS QUADRO, 8 PIEZAS

Referencia: 0648 171 001
El diseño único del cabezal en combinación con canales de eliminación de polvo grandes y cortos proporcionan una eliminación rápida del polvo y una alta velocidad de perforación.

JUEGO DE MECHAS Y PUNTAS EDICIÓN LIMITADA

Referencia: 0624 932 020
Juego de mechas SMART STEP y puntas calidad Zebra. Edición limitada con la firma del Prof. Dr. h. c. multi. Reinhold Würth.

KIT DE MECHAS HSS DIN 338 19 PIEZAS

Referencia: 0617 000 001
Kit de mechas de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificadas, con encastre cilíndrico y terminación brillante. Disponible en 2 versiones: 19 piezas y 25 piezas.

KIT DE MECHAS HSS DIN 338 25 PIEZAS

Referencia: 0617 000 004
Kit de mechas de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificadas, con encastre cilíndrico y terminación brillante. Disponible en 2 versiones: 19 piezas y 25 piezas.

KIT DE MECHAS HSS RED LINE, 170 PIEZAS

Referencia: 0617 200 009
Kit de mechas de acero rápido - HSS, internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.

KIT MECHAS HSCO DIN 338 MILIMÉTRICA , 19 PIEZAS

Referencia: 0617 400 001
Kit de mechas con cobalto para trabajos en acero y acero inoxidable. Contenido: 19 piezas. Versión milimétrica.

MECHA ENCASTRE PLUS QUADRO

Referencia:
El diseño único del cabezal en combinación con canales de eliminación de polvo grandes y cortos proporcionan una eliminación rápida del polvo y una alta velocidad de perforación.

MECHA HSCO CON COBALTO DIN 338

Referencia:
Mecha con cobalto para trabajos en acero y acero inoxidable.

MECHA HSCO PARA PUNTOS DE SOLDADURA

Referencia:
Mechas HSCO para remover puntos de soldadura.

MECHA HSS AUTOCENTRANTE DIN 338 EN PULGADAS

Referencia:
Mecha de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.

MECHA HSS AUTOCENTRANTE DIN 338 MILIMÉTRICAS

Referencia:
Mecha de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.