Cerrar
Buscar
Filtros
Mechas con eje cilíndrico y punta de Widia para perforaciones en hormigón, azulejos, pisos, cerámicas, mampostería y otros materiales de construcción.

Características:

· Cabeza en ángulo de 130° con filo agresivo para mayor
contacto, perforación precisa y rápida de los materiales.
· Punta con carburo de tungsteno (metal duro/Widia) de gran
resistencia. Soldadura de gran calidad que une la punta Widia
y el cuerpo de la mecha, lo que garantiza seguridad y duración
de la mecha.
· Cuerpo de acero con espirales profundas para gran remoción de
polvo, lo que resulta en una perforación más rápida y mayor vida
útil.

 

Aplicaciones:

· Adecuadas para utilizar con taladro portátil con mandril de
encastre cilíndrico.
· Perforación de:
- Hormigón
- Ladrillo
- Teja
- Placas cementicias
- Yeso
- Mampostería en general

Imagen de MECHA WIDIA CON EJE CILÍNDRICO 5 X 85 MM
MECHA WIDIA CON EJE CILÍNDRICO 5 X 85 MM
Mechas con eje cilíndrico y punta de Widia para perforaciones en hormigón, azulejos, pisos, cerámicas, mampostería y otros materiales de construcción.
Referencia: 0637 705 008
Imagen de MECHA WIDIA CON EJE CILÍNDRICO 6 X 100 MM
MECHA WIDIA CON EJE CILÍNDRICO 6 X 100 MM
Mechas con eje cilíndrico y punta de Widia para perforaciones en hormigón, azulejos, pisos, cerámicas, mampostería y otros materiales de construcción.
Referencia: 0637 706 010
Imagen de MECHA WIDIA CON EJE CILÍNDRICO 8 X 120 MM
MECHA WIDIA CON EJE CILÍNDRICO 8 X 120 MM
Mechas con eje cilíndrico y punta de Widia para perforaciones en hormigón, azulejos, pisos, cerámicas, mampostería y otros materiales de construcción.
Referencia: 0637 708 012
Imagen de MECHA WIDIA CON EJE CILÍNDRICO 10 X 120 MM
MECHA WIDIA CON EJE CILÍNDRICO 10 X 120 MM
Mechas con eje cilíndrico y punta de Widia para perforaciones en hormigón, azulejos, pisos, cerámicas, mampostería y otros materiales de construcción.
Referencia: 0637 701 012
Imagen de MECHA WIDIA CON EJE CILÍNDRICO 12 X 150 MM
MECHA WIDIA CON EJE CILÍNDRICO 12 X 150 MM
Mechas con eje cilíndrico y punta de Widia para perforaciones en hormigón, azulejos, pisos, cerámicas, mampostería y otros materiales de construcción.
Referencia: 0637 701 215

Características:

· Cabeza en ángulo de 130° con filo agresivo para mayor
contacto, perforación precisa y rápida de los materiales.
· Punta con carburo de tungsteno (metal duro/Widia) de gran
resistencia. Soldadura de gran calidad que une la punta Widia
y el cuerpo de la mecha, lo que garantiza seguridad y duración
de la mecha.
· Cuerpo de acero con espirales profundas para gran remoción de
polvo, lo que resulta en una perforación más rápida y mayor vida
útil.

 

Aplicaciones:

· Adecuadas para utilizar con taladro portátil con mandril de
encastre cilíndrico.
· Perforación de:
- Hormigón
- Ladrillo
- Teja
- Placas cementicias
- Yeso
- Mampostería en general

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos