Cerrar
Buscar
Filtros
Medidor de distancia láser de gran precisión, con un alcance máximo de 30 metros.
Referencia: 5709 300 530

Características:

· Especificaciones técnicas (precisión ± 1,5 mm, alcance 30 M)
acorde con norma ISO 16331-1.
· Carcasa bicomponente, resistente a impactos.
· Protección contra polvo y salpicaduras de agua.
· Excelente lectura de los datos en 3 líneas gracias a la
retroiluminación de la pantalla.
· El encastre con tornillo 1/4" permite utilizar el dispositivo en
conjunto con un tripode.
· Apagado automático.
· Cambio de unidades de medida m/pulgadas/pies; decimal y
fracción.
· Tracking (medición continua), comparación distancia mín/máx.
· Indicador sonoro.

Características:

· Especificaciones técnicas (precisión ± 1,5 mm, alcance 30 M)
acorde con norma ISO 16331-1.
· Carcasa bicomponente, resistente a impactos.
· Protección contra polvo y salpicaduras de agua.
· Excelente lectura de los datos en 3 líneas gracias a la
retroiluminación de la pantalla.
· El encastre con tornillo 1/4" permite utilizar el dispositivo en
conjunto con un tripode.
· Apagado automático.
· Cambio de unidades de medida m/pulgadas/pies; decimal y
fracción.
· Tracking (medición continua), comparación distancia mín/máx.
· Indicador sonoro.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos