Cerrar
Buscar
Filtros
Para la medición de temperaturas sin necesidad de contacto, gracias a su puntero láser integrado.
Referencia: 0715 53 110

Características:

· Diseño ergonómico, práctico y adecuado para su uso en
cualquier lugar. Fácil medición de temperaturas en cuestión
de segundos.
· Gracias a los dos puntos láser, la medición es más precisa.
Medición fiable y precisa.
· Cono de medición extremadamente delgado de 12:1.
· Garantiza una medición más exacta (por ejemplo, para una
distancia de 12 cm, el diámetro de medición es de 1 cm)
· Ajuste digital del grado de emisión. Variable entre 0,1 y 1,0
(ajuste de fábrica 0,95). Depende del material que se debe
medir.
· Se puede cambiar de Celsius a Fahrenheit. Evita conversiones
complicadas.
· Pantalla frente al usuario. Iluminación de la pantalla integrada.
Visualización de resultados con una cifra decimal.
· Alarma ajustable con temperaturas extremadamente altas o
bajas. Entre - 50 ° C y + 650 ° C.
· El Termómetro Láser infrarrojo se suministra en un práctico estuche
que puede ser fijado al cinturón.
Aplicaciones

 

Alimentaria:

· Revisión de la temperatura de los alimentos durante la recepción,
almacenamiento y preparación.
Electromecánica industrial:
· Detección de puntos calientes en cuadros eléctricos e
interruptores, generadores y cajas de engranajes, detección de
fugas en sistemas de aire acondicionado.
Automotriz:
· Verificación de pistones, sistemas de refrigeración, detección de
obstrucciones en radiadores.

Características:

· Diseño ergonómico, práctico y adecuado para su uso en
cualquier lugar. Fácil medición de temperaturas en cuestión
de segundos.
· Gracias a los dos puntos láser, la medición es más precisa.
Medición fiable y precisa.
· Cono de medición extremadamente delgado de 12:1.
· Garantiza una medición más exacta (por ejemplo, para una
distancia de 12 cm, el diámetro de medición es de 1 cm)
· Ajuste digital del grado de emisión. Variable entre 0,1 y 1,0
(ajuste de fábrica 0,95). Depende del material que se debe
medir.
· Se puede cambiar de Celsius a Fahrenheit. Evita conversiones
complicadas.
· Pantalla frente al usuario. Iluminación de la pantalla integrada.
Visualización de resultados con una cifra decimal.
· Alarma ajustable con temperaturas extremadamente altas o
bajas. Entre - 50 ° C y + 650 ° C.
· El Termómetro Láser infrarrojo se suministra en un práctico estuche
que puede ser fijado al cinturón.
Aplicaciones

 

Alimentaria:

· Revisión de la temperatura de los alimentos durante la recepción,
almacenamiento y preparación.
Electromecánica industrial:
· Detección de puntos calientes en cuadros eléctricos e
interruptores, generadores y cajas de engranajes, detección de
fugas en sistemas de aire acondicionado.
Automotriz:
· Verificación de pistones, sistemas de refrigeración, detección de
obstrucciones en radiadores.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos