Cerrar
Buscar
Filtros

MORDAZA VIGA COMPACTA 9MM ORIFICIO PASANTE SIN ROSCA

Mordaza compacta con orificio pasante sin rosca para vigas, estándar C2C.

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia: 0862 200 016

Características
· Autorizado y certificado por VdS para su uso en la construcción
de sistemas estacionarios de extinción de incendios.
· Con tornillo de ajuste hexagonal DIN933/8.8, y contratuerca
que evita el deslizamiento de la fijación.
· Con dimensiones reducidas para instalaciones eléctricas.
· Material: acero de fundición.
· Superficie: galvanizada.
· Orificio pasante sin rosca.

Aplicaciones
· Para el montaje de tuberías, sistemas de aspersores, conductos
de ventilación sobre vigas de tipo T, perfiles en U y angulares.

Características
· Autorizado y certificado por VdS para su uso en la construcción
de sistemas estacionarios de extinción de incendios.
· Con tornillo de ajuste hexagonal DIN933/8.8, y contratuerca
que evita el deslizamiento de la fijación.
· Con dimensiones reducidas para instalaciones eléctricas.
· Material: acero de fundición.
· Superficie: galvanizada.
· Orificio pasante sin rosca.

Aplicaciones
· Para el montaje de tuberías, sistemas de aspersores, conductos
de ventilación sobre vigas de tipo T, perfiles en U y angulares.

Etiquetas de productos