Cerrar
Buscar
Filtros

MORDAZA VIGA COMPACTA ROSCA PASANTE M8

Detalles del producto
Mordaza compacta con rosca pasante para vigas, estándar C2C.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 0862 200 015
+I.V.A.

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
· Autorizado y certificado por VdS para su uso en la construcción
de sistemas estacionarios de extinción de incendios.
· Con tornillo de ajuste hexagonal DIN933/8.8 con extremo
dentado.
· Con dimensiones reducidas para instalaciones eléctricas.
· Material: acero de fundición.
· Superficie: galvanizada.
· Rosca: métrica.


Aplicaciones
· Para el montaje de tuberías, sistemas de aspersores, conductos
de ventilación sobre vigas de tipo T, perfiles en U y angulares.


Nota
· Las mordazas para vigas se pueden fijar con una lengüeta de
fijación. Con respecto a los sistemas de aspersores, los requisitos
de VdS aplicables establecen que las mordazas para vigas se
deben fijar si el tubo montado tiene un diámetro nominal superior
a 65 mm.

Etiquetas de productos