Cerrar
Buscar
Filtros

Mordazas y sargentos

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

AMO BAG

Referencia: 0715 67 80
Almohadón de anclaje inflable.

ÁNGULO MAGNÉTICO

Referencia: 0691 180
Fijador magnético de ángulos para fijar y sujetar en trabajos de soldadura, así como para ayudar en el montaje.

MORDAZA PLÁSTICA

Referencia:
Indicada para fijación en actividades de encolado y montaje entre otras.

PRENSA CON ESCUADRA ANGULAR 65 MM 2 APOYOS

Referencia: 5761 672 001
Indicado para fijación en actividades de encolado, perforación, soldadura, montaje entre otros.

PRENSA CON ESCUADRA ANGULAR 70 MM 1 APOYO

Referencia: 5761 673 000
Indicado para fijación en actividades de encolado, perforación, soldadura, montaje entre otros.

PRENSA CON ESCUADRA ANGULAR 75 MM 2 APOYOS

Referencia: 5761 672 002
Indicado para fijación en actividades de encolado, perforación, soldadura, montaje entre otros.

PRENSA TIPO C

Referencia:
Indicado para fijación en actividades de encolado, montaje, soldadura entre otros.

SARGENTO DE FUNDICIÓN

Referencia:
Indicado para fijar piezas en trabajos de encolado, montaje y soldadura entre otras actividades.

SARGENTO RÁPIDO

Referencia:
Indicado para utilizar con una sola mano en trabajos de ajustar o expandir en el montaje de diversos tipos de piezas.