Ordenar por
Referencia: 0820 200 211
Equipamiento neumático para introducir los fuelles de transmisión.
Referencia: 0830 14 424
Contrapesos autoadhesivos suministrados en un conjunto de peso
total 60 gr (4 x 5 gr + 4 x 10 gr).
Referencia:
Contrapesos con garra baja fabricadas en hierro galvanizado y
recubiertas con pintura en polvo color gris claro para llantas de
acero
Referencia:
Contrapesos con garra alta fabricadas en hierro galvanizado y
recubiertas con pintura en polvo color gris claro para llantas de
aluminio.
Referencia: 0820 200 02
Fuelle elástico universal con base de neopreno para vehículos livianos.
Referencia: 0820 200 04
Fuelle elástico universal con base de neopreno para vehículos pesados.
Referencia: 0879 96 42
Conjunto para reparación de neumáticos sin cámara (tubeless).
Referencia: 0890 124 1
Para montaje y desmontaje de neumáticos de autos, camiones y
motocicletas.
Referencia: 0879 96 50
Juego de tarugos para reparación de neumáticos. Largo 100 mm.