Cerrar
Buscar
Filtros

OFERTAS OKTOBERFEST

Ver como Grilla Lista
Ordenar por
Cantidad por página :

KIT AMOLADORA + 50 DISCOS

Referencia:
Kit compuesto por AMOLADORA ANGULAR EAG 115 MM 850 W (Art. No. 5717 004 010) y 50 DISCO DE CORTE PREMIUM CUT 115 MM (Art. No. 0664 115 222) y remera OKTOBERFEST de regalo!

KIT PERFORACIÓN

Referencia:
Kit compuesto por TALADRO PERCUTOR EDI 13-K 650 W (Art. No. 5717 001 011), LENTES DE SEGURIDAD "PROFILO” INCOLOROS (Art. No. 0899 103 110), GUANTES DE MECÁNICO “PROFI” TALLE 9 (Art. No. 0899 400 653), ACEITE DE CORTE EN SPRAY 300 ML (Art. No. 0890 119 3) y una remera OKTOBERFEST de regalo!

LLAVE DE IMPACTO 1/2" DSS C + REMERA DE REGALO

Referencia:
Comprando la LLAVE DE IMPACTO 1/2" DSS C 746 NM (Art. No. 0703 414 012) te llevas una remera OKTOBERFEST de regalo!