Cerrar
Buscar
Filtros

ORSY UP

Ver como Grilla Lista
Ordenar por
Cantidad por página :

BANDEJA 120 MM ORSY UP

Referencia: 0962 620 103
Bandeja 120 mm x 302 mm para equipamiento ORSY UP

BANDEJA 80 MM ORSY UP

Referencia: 0962 620 102
Bandeja 80 mm x 302 mm para equipamiento ORSY UP

BANDEJA ADICIONAL ORSY UP

Referencia: 0962 620 001
Bandeja adicional 748 mm x 458 mm para equipamiento ORSY UP

BANDEJA CON CAJÓN ORSY UP

Referencia: 0962 620 002
Bandeja con cajón 619 mm x 349 mm para equipamiento ORSY UP

CARRO CON 6 CAJONES ORSY UP

Referencia: 0962 680 108
Carro para herramientas con 6 cajones. Adecuado para utilizar en conjunto con gabinete de 6 cajones.

CARRO CON 7 CAJONES Y PUERTA ORSY UP

Referencia: 0962 680 111
Carro para herramientas con 7 cajones y puerta. Adecuado para utilizar en conjunto con gabinete de 6 cajones ORSY UP.

CARRO ORSY UP

Referencia: 0962 620 0
Carro de servicio práctico y resistente, con excelente estabilidad a la hora de trasladar grandes cargas.

CONJUNTO 6 GANCHOS ORSY UP

Referencia: 0962 620 119
6 ganchos para equipamiento ORSY UP

CONJUNTO 7 GANCHOS ORSY UP

Referencia: 0962 620 120
7 ganchos para equipamiento ORSY UP

ESTACIÓN DE TRABAJO 11 CAJONES ORSY UP

Referencia: 0962 680 112
Estación de trabajo transportable con 11 cajones y 2 estantes construidos en chapa de acero de 0,8 mm. 11 cajones con revestimiento de goma de 2,5 mm y correderas telescópicas. 2 estantes ajustables. Soporta hasta 550 kg.

GABINETE CON 6 CAJONES ORSY UP

Referencia: 0962 680 109
Contiene: Cierre centralizado y un juego de llaves. 6 cajones con revestimiento en Gabinete de 6 cajones para el almacenamiento de herramientas manuales. Adecuado para utilizar en conjunto con carro de 6 cajones.

GABINETE CON 6 CAJONES ORSY UP

Referencia: 0962 680 110
Gabinete de 6 cajones para el almacenamiento de herramientas manuales. Adecuado para utilizar en conjunto con carro de 7 cajones y puerta ORSY UP.