Cerrar
Buscar
Filtros

PAÑO DE MICROFIBRA AZUL 40 X 40 CM

Detalles del producto
Compuesto por microfibras hidrofílicas y lipofílicas entrelazadas, el paño de microfibras proporciona una excelente absorción de agua y aceite, removiendo con facilidad y rapidez grasas, aceites, polvo y partículas sólidas, dejando la superficie mucho más limpia que cualquier paño convencional. Su diseño con más de un tipo de fibra proporciona características de remoción específica, mientras que una atrae el agua la otra remueve grasas y polvo.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 0899 900 117

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
· No libera pelusa.
· Material: Microfibra.
· Color: azul.
· Medidas (cm): 40 x 40.
· No raya o araña.
· No mancha.
· No suelta residuos.
· Excelente absorción de grasa y aceite.
· Bordes reforzados por costura que evita el desgarro del paño.


Aplicaciones
· Línea automotriz: para limpieza de superficies, remoción de ceras
y para terminación final del pulido, sin rayar la superficie.
· Limpieza en general: muebles, vidrios, ventanas, losas, acero
inoxidable, cromados, espejos, madera, mármol, equipamientos
electrónicos y de escritorio, monitores de computadoras, teclados.

Etiquetas de productos