Cerrar
Buscar
Filtros
Paños de limpieza SOFTEX. Rollo de 500 unidades.
Referencia: 0899 800 902

Características:

· Medidas (largo x ancho): 38 cm x 29 cm.
· Gramaje (peso x m²): 69 g.
· Color: blanco.
· No libera pelusas.
· Excelente absorción.
· Gran resistencia al desgarro y a líquidos.
· Se puede lavar, escurrir y reutilizar.
· Gran duración.
· Resistentes a solventes.

 

Aplicaciones:

· Ideal para limpieza de zonas delicadas.
· Adecuados para imprentas y sector electrónico.

Características:

· Medidas (largo x ancho): 38 cm x 29 cm.
· Gramaje (peso x m²): 69 g.
· Color: blanco.
· No libera pelusas.
· Excelente absorción.
· Gran resistencia al desgarro y a líquidos.
· Se puede lavar, escurrir y reutilizar.
· Gran duración.
· Resistentes a solventes.

 

Aplicaciones:

· Ideal para limpieza de zonas delicadas.
· Adecuados para imprentas y sector electrónico.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos