Cerrar
Buscar
Filtros
Pantalón de trabajo acorde a la norma EN 340:2004. Disponible en color gris claro sin reflectivo.

Características:

· Alta resistencia y calidad.
· Confeccionado en sarga de 280 gramos.
· Triple costura, para brindar mayor resistencia al uso.
· Hilos de costura de alta resistencia.
· Bolsillo tipo cargo con tapa y broche imantado.
· Refuerzo en la entrepierna.
· Mínimo encogimiento.
· Composición: 100% algodón.
· Disponible en gris claro.
· Color firme (mínima decoloración).

Imagen de PANTALÓN CARGO 100% ALGODÓN TALLE S
PANTALÓN CARGO 100% ALGODÓN TALLE S
Pantalón de trabajo acorde a la norma EN 340:2004. Disponible en color gris claro sin reflectivo.
Referencia: 0899 535 808
Imagen de PANTALÓN CARGO 100% ALGODÓN TALLE M
PANTALÓN CARGO 100% ALGODÓN TALLE M
Pantalón de trabajo acorde a la norma EN 340:2004. Disponible en color gris claro sin reflectivo.
Referencia: 0899 535 809
Imagen de PANTALÓN CARGO 100% ALGODÓN TALLE L
PANTALÓN CARGO 100% ALGODÓN TALLE L
Pantalón de trabajo acorde a la norma EN 340:2004. Disponible en color gris claro sin reflectivo.
Referencia: 0899 535 810
Imagen de PANTALÓN CARGO 100% ALGODÓN TALLE XL
PANTALÓN CARGO 100% ALGODÓN TALLE XL
Pantalón de trabajo acorde a la norma EN 340:2004. Disponible en color gris claro sin reflectivo.
Referencia: 0899 535 811
Imagen de PANTALÓN CARGO 100% ALGODÓN TALLE XXL
PANTALÓN CARGO 100% ALGODÓN TALLE XXL
Pantalón de trabajo acorde a la norma EN 340:2004. Disponible en color gris claro sin reflectivo.
Referencia: 0899 535 812

Características:

· Alta resistencia y calidad.
· Confeccionado en sarga de 280 gramos.
· Triple costura, para brindar mayor resistencia al uso.
· Hilos de costura de alta resistencia.
· Bolsillo tipo cargo con tapa y broche imantado.
· Refuerzo en la entrepierna.
· Mínimo encogimiento.
· Composición: 100% algodón.
· Disponible en gris claro.
· Color firme (mínima decoloración).

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos