Cerrar
Buscar
Filtros
La pasta desengrasante es ideal para la limpieza de manos con mucha suciedad, sin enjuagar. Limpia en profundidad eliminando grasas, aceites, pinturas, barnices y pegamentos de manera práctica y eficiente. Como no contiene micro abrasivos, no hay riesgo de causar lesiones en la piel, evitando así la aparición de dermatitis, micosis, etc. Tiene componentes hidratantes en su formulación, evitando la piel seca. El producto no daña el medio ambiente.No obstruye desagües y sumideros.
Referencia: 0893 900 300

Características
· Alto poder de limpieza.
· Aplicación práctica.
· Producto no agresivo.
· No tiene abrasivos en su formulación.
· Tiene componentes hidratantes en su formulación.
· Mejor eliminación de la suciedad.

Aplicaciones
· Eliminar la suciedad pesada de las manos, como grasa, aceite,
pegamentos, pinturas, etc.

Características
· Alto poder de limpieza.
· Aplicación práctica.
· Producto no agresivo.
· No tiene abrasivos en su formulación.
· Tiene componentes hidratantes en su formulación.
· Mejor eliminación de la suciedad.

Aplicaciones
· Eliminar la suciedad pesada de las manos, como grasa, aceite,
pegamentos, pinturas, etc.

Aspecto Gel
Color Blanco
Olor Característico
pH de la solución a 1% 8,5
Densidad 1,090 g/cm³
Solubilidad Soluble en agua
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos