Adhesivo a base poliuretano monocomponente para el pegado de vidrios automotrices. Posee tecnología Primerless (no necesita de primer para secar), cura con la humedad del aire. Ideal para adhesión, fijación y sellado de parabrisas y vidrios automotrices en general.
Adhesivo a base de Epoxí, bi componente, libre de solventes con
alto poder de adhesión, resistencia mecánica y química. Después
de curado queda totalmente transparente. Alto poder de pegado
de pequeñas superficies lisas, porosas o irregulares.
Adhesivo epoxi bi-componente a base de Titanio para adhesión y
reparación de superficies metálicas diversas, especialmente de
acero, plásticos, madera, piedra, azulejo, etc.
Adhesivo monocomponente a base de solvente, de gran resistencia
y alta viscosidad. Posee adhesión inmediata y fijación rápida,
facilitando su aplicación. El proceso de fijación de objetos,
pegado de zócalos y montaje de muebles se realiza sin suciedad
y de modo práctico, sin necesidad de perforar, atornillar, clavar o
sujetar. Forma una adhesión de gran resistencia a la tracción,
soportando hasta 50 Kgf/cm² además de poseer resistencia a la
intemperie.
El MS3 es un adhesivo para parabrisas con base polímero de un
sólo componente, de alto módulo elástico, para el pegado de
parabrisas en vehículos y anti-moho.
Adhesivo pega todo (MS Turbo) para montaje y sellado, de
pegado inicial y secado super rápido, de gran resistencia térmica,
a rayos U.V. y cagas de hasta 40 Kgf/cm².
El adhesivo PUR pro es una cola en base de poliuretano reactivo
mono-componente , de gran resistencia física, resistencia química
además de un elevado poder de adhesión. Este producto fue
desarrollado para uso en interior aunque se puede utilizar en
exterior, siempre y cuando las superficies a ser unidas reciban un
tratamiento protector que evite la exposición directa al sol
como pinturas, masillas, siliconas, etc.
MS Polímero 40 es un adhesivo y sellador mono-componente,
con base en polímeros de sileno modificados, con alta elasticidad,
resistencia a grandes cargas, a rayos UV, perfecto para pegar y
sellar la mayor parte de los sustratos y superficies (porosos y
no porosos). Aconsejado para el sector de la construcción,
ingeniería, construcción naval, industria automovilística y trabajos
de adhesión y sellado tanto en interior como en exterior.
El MS Polímero 40 combina un fuerte poder de pegado con gran
elasticidad y sellado perfecto.