Cerrar
Buscar
Filtros
Piedra cónica de excelente duración fabricada con resinas especiales y Carburo de Silicio, ideal trabajos de remoción y desbaste en cordones de soldadura, moldeado y pre-acabado en piedra, granito, rocas naturales, metales ferrosos y no ferrosos.

Características:

· Fabricada con granos de carburo de silicio.
· Forma cónica.
· Rosca de acople: M14.

 

Aplicaciones:

· Para procesamiento de esquinas y aristas en mármol, granito y
hormigón en general.
· Utilizada para desbaste y pulido.
· Se puede utilizar tanto en procesos húmedos como secos.

Imagen de PIEDRA CÓNICA PARA AMOLAR Ø= 125 MM / GRANO 36
PIEDRA CÓNICA PARA AMOLAR Ø= 125 MM / GRANO 36
Piedra cónica de excelente duración fabricada con resinas especiales y Carburo de Silicio, ideal trabajos de remoción y desbaste en cordones de soldadura, moldeado y pre-acabado en piedra, granito, rocas naturales, metales ferrosos y no ferrosos.
Referencia: 0679 116 036
Imagen de PIEDRA CÓNICA PARA AMOLAR Ø= 125 MM / GRANO 60
PIEDRA CÓNICA PARA AMOLAR Ø= 125 MM / GRANO 60
Piedra cónica de excelente duración fabricada con resinas especiales y Carburo de Silicio, ideal trabajos de remoción y desbaste en cordones de soldadura, moldeado y pre-acabado en piedra, granito, rocas naturales, metales ferrosos y no ferrosos.
Referencia: 0679 116 060
Imagen de PIEDRA CÓNICA PARA AMOLAR Ø= 125 MM / GRANO 80
PIEDRA CÓNICA PARA AMOLAR Ø= 125 MM / GRANO 80
Piedra cónica de excelente duración fabricada con resinas especiales y Carburo de Silicio, ideal trabajos de remoción y desbaste en cordones de soldadura, moldeado y pre-acabado en piedra, granito, rocas naturales, metales ferrosos y no ferrosos.
Referencia: 0679 116 080
Imagen de PIEDRA CÓNICA PARA AMOLAR Ø= 125 MM / GRANO 120
PIEDRA CÓNICA PARA AMOLAR Ø= 125 MM / GRANO 120
Piedra cónica de excelente duración fabricada con resinas especiales y Carburo de Silicio, ideal trabajos de remoción y desbaste en cordones de soldadura, moldeado y pre-acabado en piedra, granito, rocas naturales, metales ferrosos y no ferrosos.
Referencia: 0679 116 120

Características:

· Fabricada con granos de carburo de silicio.
· Forma cónica.
· Rosca de acople: M14.

 

Aplicaciones:

· Para procesamiento de esquinas y aristas en mármol, granito y
hormigón en general.
· Utilizada para desbaste y pulido.
· Se puede utilizar tanto en procesos húmedos como secos.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos