El Spray de Acero Inoxidable fue desarrollado para la
metalización en base a acero inoxidable, teniendo como finalidad
proteger las piezas contra la acción del óxido.
Pintura acrílica para aplicaciones sometidas a altas temperaturas,
de secado rápido, con óptima terminación y gran resistencia a la
intemperie. Posee excelente poder de recubrimiento y efecto
decorativo, ofreciendo gran durabilidad. Indicada y aprobada
para utilizar en superficies metálicas sometidas a temperatura
constante de hasta 250°C, con picos de 600°C por 5 minutos.
La tinta removible – Película líquida fue desarrollada para la
protección de superficies, creando una capa de tinta que después
de curada se vuelve una película preventiva de fácil remoción.