Cerrar
Buscar
Filtros

PINTURAS EN AEROSOL, 400 ML

Detalles del producto
Pintura en aerosol de secado rápido con base acrílica y excelentes propiedades de adhesión.
Datos técnicos
Base química Nitroalcano
Colores disponibles Múltiples colores
Contenido 400 mL / 250 gr
Estabilidad térmica hasta 80°C
Densidad 0,93 gr/cm³
Viscosidad 13 - 19 mm²/s
Adhesión Grado 1 - Grado 2
Rango de rociado = 98%
Secado al tacto 15 minutos aproximadamente
Secado total 60 minutos aproximadamente
Recubrimiento 180 gr/m²
Dureza HB
Temperatura de aplicación 15°C hasta 40°C
Vida útil 36 meses
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Disponible en varias versiones
Mostrar versionesVisualización de precios para clientes después del registro

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia Descripción

Referencia:

0893 012 018

PINTURA EN AEROSOL AMARILLO (RAL 1018), 400 ML

+I.V.A.

Referencia:

0893 012 037

PINTURA EN AEROSOL DORADO (RAL 1036), 400 ML

+I.V.A.

Referencia:

0893 012 137

PINTURA EN AEROSOL AMARILLO SOL (RAL 1037), 400 ML

+I.V.A.

Referencia:

0893 012 004

PINTURA EN AEROSOL ANARANJADO (RAL 2004), 400 ML

+I.V.A.

Referencia:

0893 012 010

PINTURA EN AEROSOL ROSADO (RAL 3015), 400 ML

+I.V.A.

Referencia:

0893 012 060

PINTURA EN AEROSOL MAGENTA (RAL 4010), 400 ML

+I.V.A.

Referencia:

0893 012 006

PINTURA EN AEROSOL AZUL OSCURO (RAL 5005), 400 ML

+I.V.A.

Referencia:

0893 012 012

PINTURA EN AEROSOL AZUL CLARO (RAL 5012), 400 ML

+I.V.A.

Referencia:

0893 012 020

PINTURA EN AEROSOL VERDE OSCURO (RAL 6020), 400 ML

+I.V.A.

Referencia:

0893 012 024

PINTURA EN AEROSOL VERDE CLARO (RAL 6024), 400 ML

+I.V.A.

Referencia:

0893 012 038

PINTURA EN AEROSOL ÁGATA GRIS (RAL 7038), 400 ML

+I.V.A.

Referencia:

0893 012 039

PINTURA EN AEROSOL GRIS OSCURO (RAL 7039), 400 ML

+I.V.A.

Referencia:

0893 012 019

PINTURA EN AEROSOL ALUMINIO (RAL 9006), 400 ML

+I.V.A.

Referencia:

0893 012 007

PINTURA EN AEROSOL GRIS ALUMINIO (RAL 9007), 400 ML

+I.V.A.

Referencia:

0893 012 013

PINTURA EN AEROSOL BLANCO BRILLANTE (RAL 9010), 400 ML

+I.V.A.

Referencia:

0893 012 011

PINTURA EN AEROSOL NEGRO MATE (RAL 9011), 400 ML

+I.V.A.

Referencia:

0893 012 016

PINTURA EN AEROSOL BLANCO MATE (RAL 9016), 400 ML

+I.V.A.

Referencia:

0893 012 017

PINTURA EN AEROSOL NEGRO BRILLANTE (RAL 9017), 400 ML

+I.V.A.

Referencia:

0893 012 069

PINTURA EN AEROSOL BARNIZ, 400 ML

+I.V.A.

Referencia:

0893 013 016

PINTURA EN AEROSOL FLUORESCENTE AMARILLO LUMINOSO (RAL 1026), 400 ML

+I.V.A.

Referencia:

0893 013 038

PINTURA EN AEROSOL FLUORESCENTE VERDE LUMINOSO (RAL 6038), 400 ML

+I.V.A.

Características:

 · Secado rápido.
· Disponible en varios colores.
· Amplia gama de aplicaciones.
· Buen acabado.
· Fácil de aplicar.
· A prueba de agua.

 

Aplicaciones:

· Trabajos de carrocería.
· Ventanas, radiadores, etc.
· Vehículos.
· Estructuras de acero, etc.