Cerrar
Buscar
Filtros

PINZAS CON EXTENSIÓN PARA ABRAZADERA

Detalles del producto
Diseñadas para aflojar abrazaderas en lugares de difícil acceso. Compatible para la mayoría de los vehículos.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 0714 577 212

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
• Tenaza con extensión para accionar abrazaderas de presión a
distancia.
• Herramientas robusta con fleje, recubrimiento de PVC de gran
resistencia.
• Sujetador de abrazaderas con cable flexible de 630mm.
• Especial para instalar o remover abrazaderas elásticas: HC,
DW, CTB, CTL.
• Conveniente para trabajar en áreas de difícil acceso.
• Cuenta con una función de bloqueo dentado para fijar la
apertura de la abrazadera.
• Material: Acero.
• Revestimiento: PVC de gran resistencia.
• Sujetar rango de apertura 18 - 54 mm.
• Ancho de sujeción: 12 mm.
• Longitud del cable: 630 mm.
• Longitud de la tenaza: 230 mm.


Aplicaciones
• Ideal para reemplazar diferentes tipos de abrazaderas para las
mangueras de combustible, aceite y agua. Así como para la
extracción y bloqueo de abrazaderas en posición abierta (DE
pellizco). Excelente para trabajar en áreas ocultas o de difícil
acceso.