Cerrar
Buscar
Filtros

PINZAS PARA ABRAZADERAS ELÁSTICAS

Detalles del producto
Diseñadas para remover abrazaderas de manguera en lugares de difícil acceso.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 0714 577 210

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
• Fabricadas de acero forjado con un recubrimiento de fosfato
para evitar el óxido y la corrosión.
• Mangos ergonómicos sumergidos en PVC ayudan a prevenir la
fatiga de la mano durante un uso prolongado.
• Para instalar o remover fácilmente abrazaderas automotrices
elásticas tipo CTB, HC, DW.
• Cuenta con mandíbulas giratorias para que puedas sostener
abrazaderas correctamente en cualquier ángulo.
• La apertura máxima es de 47 mm se puede utilizar en la
mayoría de las abrazaderas de manguera de anillo o de banda
plana.
• Cuenta con una función de bloqueo dentado para fijar la
apertura de la abrazadera.
• Material: Acero
• Recubrimiento: PVC de gran resistencia
• Apertura máxima: 47 mm
• Longitud de la tenaza: 210 mm


Aplicaciones
• Ideal para reemplazar diferentes tipos de abrazaderas para las
mangueras de combustible, aceite y agua. Así como para la
extracción y bloqueo de abrazaderas en posición abierta (DE
pellizco). Excelente para trabajar en áreas ocultas o de difícil
acceso.