Ordenar por
Referencia: 0891 701 015
Repuestos para recambio. Para pistola 0891 701 213.
Referencia: 0891 701 030
Repuestos para recambio. Para pistola 0891 701 217 / 227.
Referencia: 0891 701 031
Repuestos para recambio. Para pistola 0891 701 213 / 217 / 227
Referencia: 0714 922 001
Pistola de aire comprimido con boquilla de 100 mm.
Referencia: 0714 93 02
Pistola de aire 2 vías con regulador de flujo de aire.
Referencia: 0714 922 003
Pistola de aire comprimido Basic con boquilla de 500 mm.
Referencia: 0714 92 20
Pistola de limpieza para utilizar con aire comprimido.
Referencia: 0714 921 100
Pistola de aire comprimido fabricada en aluminio.
Referencia: 0714 920 120
Pistola de aire extensible 60 - 125 cm
Referencia: 0891 703 150
Pistola de limpieza “top gun”
Referencia: 0891 320 100
Indicada para aplicar selladores y adhesivos en cartuchos de baja viscosidad.