Cerrar
Buscar
Filtros

PLATO SOPORTE ESPUMA 3 EN 1

Plato soporte de tres componentes (medidas 65, 125 y 145 mm) para montar espumas de pulir, corderitos, etc., con soporte de velcro.

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia: 0586 01 145

Características
· Este plato soporte consta a su vez de tres discos de pulir unidos
entre sí mediante velcro, lo que permite utilizar todas nuestras
espumas de pulir y corderitos de diferentes tamaños
(90 mm, 145 mm y 170 mm) en un único disco de pulir.
· Ahorra tiempo. Cambio rápido al tamaño de disco de pulir
necesario; elimina la necesidad de despegar y pegar los platos
de montaje con velcro de distintos tamaños.
· Perforación central, permite un centrado rápido y sencillo de
nuestras esponjas de pulir con orificio de perforación central.
· Material: Espuma de poliuretano.
· Color: Blanco.


Aplicaciones
· Es posible utilizar este plato soporte con todas las pulidoras que
necesiten de una rosca de montaje M14.

Características
· Este plato soporte consta a su vez de tres discos de pulir unidos
entre sí mediante velcro, lo que permite utilizar todas nuestras
espumas de pulir y corderitos de diferentes tamaños
(90 mm, 145 mm y 170 mm) en un único disco de pulir.
· Ahorra tiempo. Cambio rápido al tamaño de disco de pulir
necesario; elimina la necesidad de despegar y pegar los platos
de montaje con velcro de distintos tamaños.
· Perforación central, permite un centrado rápido y sencillo de
nuestras esponjas de pulir con orificio de perforación central.
· Material: Espuma de poliuretano.
· Color: Blanco.


Aplicaciones
· Es posible utilizar este plato soporte con todas las pulidoras que
necesiten de una rosca de montaje M14.

Etiquetas de productos
Los clientes que compraron este producto también han comprado

PISTOLA DE LIMPIEZA “TOP GUN”

Referencia: 0891 703 140
Pistola de limpieza “top gun”

LLAVE DE IMPACTO 3/4"

Referencia: 0703 773 0
Poderosa llave de impacto de 3/4”, confiable para trabajos rápidos de cambio de rueda. Torque 1500 Nm.

JUEGO DE HERRAMIENTAS, 91 PIEZAS

Referencia: 0965 93 121
La elección perfecta para transportar un juego completo de herramientas.

CORDERITO NEGRO PREMIUM 135MM

Referencia: 0585 135
Para trabajos de pulido profesionales en superficies de pintura.