Cerrar
Buscar
Filtros

Productos etiquetados con 'electricidad'

Ver como Grilla Lista
Ordenar por
Cantidad por página :

ABRAZADERA GRAPA

Referencia:
Abrazadera Grapa, especialmente creada para prender cables en cantos de paredes y zócalos.

CABLE MULTIPOLAR

Referencia: 0770 118
Cable multipolar.

CHICOTE DE ARRANQUE 25MM²

Referencia: 0772 025 350
Chicote de arranque 25mm².

CHICOTE DE ARRANQUE 35MM²

Referencia: 0772 035 450
Chicote de arranque 35MM²

CHICOTE DE ARRANQUE 35MM²

Referencia: 0772 035 521
Chicote de arranque 35mm².

CONEXIONES P/REMOLQUES 12V HEMBRA

Referencia: 0555 305 118
Conexión hembra para remolques 12 Volt.

CONEXIONES P/REMOLQUES 12V MACHO

Referencia: 0555 305 517
Conexión macho para remolques 12 Volt.

FIJADOR DE CABLE

Referencia:
El fija cable es utilizado para la fijación de cables coaxiales en los diámetros: 4, 6, 7,8 y 10 mm en albañilería o madera.

FUSIBLE ATO

Referencia:
Fusible ATO.

FUSIBLE MINI

Referencia:
Fusible mini con forma de “F”.

FUSIBLES MICRO-FLP

Referencia:
Versión con recubrimiento plateado para una mejor liberación del calor.

LÁMPARA (E3x16Q) 12V-21/5W

Referencia: 0720 163 2
Lámparas para vehículos livianos y pesados (autos y camiones entre otros).