Cerrar
Buscar
Filtros

Productos etiquetados con '0899'

Ver como Grilla Lista
Ordenar por
Cantidad por página :

ALMOHADILLA DE PROTECCIÓN PARA MECÁNICO (CHICA)

Referencia: 0899 500 210
Espuma de protección para mecánico fabricada en espuma no absorbente. Sirve para protegerse contra la suciedad y para prevenir lesiones causadas por arrodillarse y acostarse en superficies rugosas y duras.

ALMOHADILLA DE PROTECCIÓN PARA MECÁNICO (GRANDE)

Referencia: 0899 500 220
Espuma de protección para mecánico fabricada en espuma no absorbente. Sirve para protegerse contra la suciedad y para prevenir lesiones causadas por arrodillarse y acostarse en superficies rugosas y duras.

ANTIPARRAS DE PROTECCIÓN

Referencia: 0899 102 611
Antiparras de seguridad modelo de visión amplia, para protección de los ojos contra impactos frontales, partículas voladoras multi-direccionales, barrera contra líquidos y polvo.

AURICULAR DE SEGURIDAD 23 dB

Referencia: 0899 300 210
Auricular de protección 23 dB.

AURICULAR DE SEGURIDAD POCKET 28 dB

Referencia: 0899 300 230
Auricular de protección plegable 28 dB.

AURICULAR DE SEGURIDAD W3/34 dB

Referencia: 0899 300 354
Auricular de protección 34 dB.

CABO DE SEGURIDAD FORMA "Y"

Referencia: 0899 032 955
Accesorio de uso individual para protección contra caídas al moverse en una torre, andamio, estructuras metálicas, escaleras marineras, etc. Siempre siendo utilizado en conjunto con el arnés de seguridad de la misma marca, al trabajar a más de 2 metros de altura. Disponible en 2 modelos: Cabo Simple y en Forma de “Y” con absorbedo de energía.

CABO DE SEGURIDAD SIMPLE

Referencia: 0899 032 956
Accesorio de uso individual para protección contra caídas al moverse en una torre, andamio, estructuras metálicas, escaleras marineras, etc. Siempre siendo utilizado en conjunto con el arnés de seguridad de la misma marca, al trabajar a más de 2 metros de altura. Disponible en 2 modelos: Cabo Simple y en Forma de “Y” con absorbedo de energía.

CAMISA COUNTRY 100% ALGODÓN

Referencia:
Camisa de trabajo acorde a la norma EN 340:2004. Disponible en color gris claro sin reflectivo.

CASCO DE SEGURIDAD

Referencia:
Casco de seguridad tipo II (visera frontal), Clase B (uso general y electricista).

CASCO DE SEGURIDAD "PROGUARD”

Referencia:
Casco de seguridad de diseño moderno fabricado en HDPE, disponible en varios colores. Acorde con la norma EN 397:2012+A1:2012.

CHALECO DE SEGURIDAD AMARILLO TALLE ÚNICO

Referencia: 0899 078 002
Chaleco de seguridad con bandas reflectivas talle universal.