Cerrar
Buscar
Filtros

Productos etiquetados con '0893'

Ver como Grilla Lista
Ordenar por
Cantidad por página :

ABRILLANTADOR ANTIHOLOGRAMA P30

Referencia:
Pasta para terminaciones de alto brillo que remueve micro rayas y hologramas.

ACERO INOXIDABLE SPRAY 400 ML

Referencia: 0893 113 012
El Spray de Acero Inoxidable fue desarrollado para la metalización en base a acero inoxidable, teniendo como finalidad proteger las piezas contra la acción del óxido.

ADHESIVO EPÓXI SUPER RÁPIDO – ESR

Referencia: 0893 480 130
Adhesivo a base de Epoxí, bi componente, libre de solventes con alto poder de adhesión, resistencia mecánica y química. Después de curado queda totalmente transparente. Alto poder de pegado de pequeñas superficies lisas, porosas o irregulares.

ADHESIVO EPOXI TITANIO

Referencia: 0893 480 131
Adhesivo epoxi bi-componente a base de Titanio para adhesión y reparación de superficies metálicas diversas, especialmente de acero, plásticos, madera, piedra, azulejo, etc.

ADHESIVO TRANSPARENTE D4, 300 ML

Referencia: 0893 100 210
Adhesivo transparente super rápido mono-componente a base de poliuretano.

ADHESIVOS CIANOACRILATOS W096 100 GR

Referencia: 0893 496 100
Adhesivos instantáneos para varios usos.

ADITIVO ANTIHUMOS PARA GASOIL

Referencia: 0893 152 3
Disminuye los niveles de humos en los vehículos industriales.

ADITIVO DE GASOIL PLUS 5L

Referencia: 0893 152 5
Aditivo de gasoil plus mejora la fluidez y automatización del gasoil, eliminando el agua del depósito. Protege el circuito de la corrosión.

ADITIVO LIMPIA INYECTORES PARA GASOIL

Referencia: 0893 152 0
Aditivo limpia inyectores para gasoil. Gran poder desincrustante que elimina las impurezas del sistema de inyección en los motores diesel.

ADITIVO PARA ACEITE DE MOTOR 1L

Referencia: 0893 151 1
Aditivo para aceite de motor, que reduce el desgaste de las piezas mecánicas mediante Disulfuro de molibdeno (MoS2).

ADITIVO PARA GASOIL 1L

Referencia: 0893 1 521
Aditivo para gasoil, mejora la fluidez del gasoil con efecto limpiador.

ADITIVO TAPAFUGAS ACEITE DE MOTOR 1L

Referencia: 0893 557 101
Aditivo tapafuga para aceite de motor, mejora la viscosidad del aceite de motor reduciendo el consumo de aceite.