Cerrar
Buscar
Filtros

Productos etiquetados con '0714'

Ver como Grilla Lista
Ordenar por
Cantidad por página :

ADAPTADOR DE IMPACTO MÓVIL 1/2"

Referencia: 0714 138 351
Adaptador de impacto móvil 1/2".

ALICATE CORTE LAT. DIN ISO 5749

Referencia:
Para cortar cables y alambres tanto duros como blandos, incluso en áreas de difícil acceso.

ALICATE WÜRTH DIN ISO 5749

Referencia:
Para cortar cables y alambres tanto duros como blandos, incluso en áreas de difícil acceso.

ALICATE ZEBRA · IEC 60900 200 MM

Referencia: 0714 01 586
Para cortar cables de cobre y aluminio.

ARCO DE SIERRA MINI

Referencia: 0714 64 03
Arco de sierra mini.

ARCO PARA LIMA CARROCERA

Referencia: 0714 61 73
Arco para utilizar con lima carrocera hasta 35 mm de ancho

BANDEJA MAGNÉTICA 6"

Referencia: 0714 937 136
Bandeja de 6" de diámetro fabricada en acero inoxidable, con base magnética recubierta en goma.

BOMBA NEUMÁTICA PARA EXTRACCIÓN DE LÍQUIDO DE FRENOS

Referencia: 0714 550 200
Herramienta diseñada para realizar un cambio y purga de líquido de frenos mediante vació de forma rápida, fácil, limpia y segura.

CEPILLO CIRCULAR ONDULADO ACERO

Referencia:
Cepillo circular, para trabajos de remoción de herrumbre, pinturas, escoria de soldadura y otros elementos presentes en las superficies.

CEPILLO CIRCULAR ONDULADO CON ASTA

Referencia:
Cepillo circular, para trabajos de remoción de herrumbre, pinturas, escoria de soldadura y otros elementos presentes en las superficies.

CEPILLO CÓNICO ACERO TRENZADO 100MM CON EJE

Referencia: 0714 691 221
Cepillo de alambre trenzado entrelazado de acero carbono, para trabajos exigentes de limpieza y remoción de herrumbre, escoria de soldadura, remoción de pinturas y otros elementos presentes en las superficies.

CEPILLO CÓNICO ACERO TRENZADO 100MM CON ROSCA

Referencia: 0714 691 220
Cepillo de alambre trenzado entrelazado de acero carbono, para trabajos exigentes de limpieza y remoción de herrumbre, escoria de soldadura, remoción de pinturas y otros elementos presentes en las superficies.