Cerrar
Buscar
Filtros

Productos etiquetados con '0715'

Ver como Grilla Lista
Ordenar por
Cantidad por página :

PRENSA HIDRÁULICA 20T

Referencia: 0715 97 120
Equipo diseñado para talleres de reparación de automóviles, camiones, implementos, flotas e industriales donde se requieren tareas de prensado, doblado, enderezado, conformado de piezas, así como la instalación y extracción de rulemanes, entre otras.

PROBADOR DE LÍQUIDO DE FRENOS

Referencia: 0715 53 200
Probador de liquido de frenos

RAMPA ACERO PARA VEHÍCULOS 2,0 T

Referencia: 0715 240 020
Rampa con estructura de diseño robusto y durable. Disponible en 2 versiones: acero y plástico.

RAMPA PLÁSTICA PARA VEHÍCULOS 2,5 T

Referencia: 0715 240 025
Rampa con estructura de diseño robusto y durable. Disponible en 2 versiones: acero y plástico.

REGLA PLEGABLE

Referencia: 0715 64 605
Regla de fibra de vidrio reforzada de alta calidad para aplicaciones exigentes.

REPUESTO PARA TRINCHETA HOJA 25 X 140 MM, 10 UNIDADES

Referencia: 0715 66 351
Repuesto para trincheta 170 mm.

SET DE 3 PINZAS CON DOBLE ARTICULACIÓN

Referencia: 0715 02 600
Diseño innovador. Para trabajos en lugares de difícil acceso.

SET DE LLAVES ALLEN ACODADAS CON CABEZA DE BOLA, 9 PIEZAS

Referencia: 0715 40 100
Set de Llaves Allen acodadas con cabeza de bola, 9 piezas.

SET DE LLAVES ALLEN ACODADAS EN PULGADAS, 10 PIEZAS

Referencia: 0715 311 110
Llaves Allen acodadas en pulgadas, versión corta.

SET DE LLAVES ALLEN ACODADAS MILIMÉTRICAS, 10 PIEZAS

Referencia: 0715 31 110
Set de llaves Allen acodadas, milimétricas, versión corta.

SET DE LLAVES ALLEN ACODADAS MILIMÉTRICAS, 14 PIEZAS

Referencia: 0715 31 54
Set de llaves Allen acodadas, milimétricas, versión corta.

SOLDADOR ELÉCTRICO 100 W/220 V

Referencia: 0715 940 05
Soldador eléctrico de gran desempeño, con conexión schuko y punta de cobre con recubrimiento de níquel para trabajos de soldadura blanda.