Cerrar
Buscar
Filtros

Productos etiquetados con '0828'

Ver como Grilla Lista
Ordenar por
Cantidad por página :

BARNIZ 2K HS 1 LITRO

Referencia: 0828 605 01
Barniz acrílico poliuretánico con un alto contenido en sólidos que resulta muy fácil de aplicar. Actúa como barniz de secado rápido, alcanzando un acabado de alto brillo. Se puede lijar y pulir muy fácilmente con el fin de eliminar posibles imperfecciones.

BARNIZ 2K HS 5 LITROS

Referencia: 0828 606 01
Barniz acrílico poliuretánico con un alto contenido en sólidos que resulta muy fácil de aplicar. Actúa como barniz de secado rápido, alcanzando un acabado de alto brillo. Se puede lijar y pulir muy fácilmente con el fin de eliminar posibles imperfecciones.

CATALIZADOR 2K HS 2,5 Litros

Referencia: 0828 606 02
Catalizador para Barniz Würth 2K HS 2,5 Litros.

CATALIZADOR 2K HS 500 mL

Referencia: 0828 605 02
Catalizador para barniz Würth 2K HS 500 mL.

CATALIZADOR FILLER EXPRESS, 2K 250 ML

Referencia: 0828 604 101
Catalizador filler express, 2K 250 mL para fondo filler express 2K HS, 1 Litro.

FONDO FILLER EXPRESS 2K HS, 1 LITRO

Referencia: 0828 603 101
Fondo aislante alto sólido 2K de fácil aplicación y lijado, con muy rápido secado. Para la reparación de carrocerías con excelente adhesión sobre masillas, imprimaciones, fondos, pinturas endurecidas, cataforesis e incluso chapa sin tratar.

HS WÜRTH FILLER 2K KIT FONDO + CATALIZADOR

Referencia: 0828 600
Fondo aislante 2K para la reparación de carrocerías con excelente adherencia sobre masillas, imprimaciones, cataforesis e incluso chapa.