Completo conjunto de machos y terrajas acorde con la norma ISO,
fabricados en acero rápido HSS para producir roscas métricas
desde M3 hasta M12, en acero con dureza hasta 850 N/mm²,
así como en hierro fundido. Contenido: 44 piezas.
Completo conjunto de machos y terrajas acorde con la norma ISO,
fabricados en acero rápido HSS para producir roscas métricas
desde M3 hasta M20, en acero con dureza hasta 850 N/mm²,
así como en hierro fundido. Contenido: 67 piezas.
Disco de corte diamantado para asfalto, fabricado en acero de elevada resistencia, endurecido, pulido y calibado. La soldadura láser brinda mayor seguridad y mejor desempeño. Adecuado para utilizar en máquinas de corte de asfalto.