Cerrar
Buscar
Filtros

Productos etiquetados con '0664'

Ver como Grilla Lista
Ordenar por
Cantidad por página :

DISCO DE CORTE PREMIUM CUT 115 x 1,2 x 22 MM

Referencia: 0664 115 222
El disco de corte Premium Cut es un producto desarrollado para realizar cortes en acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos.

DISCO DE CORTE PREMIUM PARA ACERO INOXIDABLE 115 x 1,6 x 22,2 - OUTLET

Referencia: 0664 115 160
Producto desarrollado para cortes rápidos y precisos que proporciona un excelente acabado en acero inoxidable, aleaciones de acero y otros metales ferrosos y no ferrosos. Funciona con todos los tipos de máquinas de tipo amoladora portátil, respetando las velocidades periféricas recomendadas (80 m / s).

DISCO DE CORTE UNIQUE 115 MM

Referencia: 0664 115 223
Disco de corte desarrollado para cortar acero inoxidable, acero carbono, metales ferrosos y no ferrosos.

MINI DISCO DE CORTE SPEED PLUS 76 x 1 x 10MM

Referencia: 0664 130 761
El disco de corte Speed Plus para acero inoxidable es un producto especialmente desarrollado para realizar cortes con excelentes resultados en acero inoxidable, acero de aleación, hardox y otros tipos de metales no ferrosos. Esta fabricado sin adición de Hierro, Azufre y Cloro. Se puede utilizar con todos los tipos de amoladora, respetando las velocidades recomendadas. El disco tiene un bajo coeficiente de fricción, reduciendo la producción de calor durante el corte, aumentando la velocidad de corte y una perfecta estabilidad dinámica del disco. Producido con abrasivos y resina de alta calidad.