Cerrar
Buscar
Filtros

Productos etiquetados con 'seguridad'

Ver como Grilla Lista
Ordenar por
Cantidad por página :

AURICULAR DE SEGURIDAD 23 dB

Referencia: 0899 300 210
Auricular de protección 23 dB.

AURICULAR DE SEGURIDAD POCKET 28 dB

Referencia: 0899 300 230
Auricular de protección plegable 28 dB.

AURICULAR DE SEGURIDAD W3/34 dB

Referencia: 0899 300 354
Auricular de protección 34 dB.

BOTA DE TRABAJO

Referencia:
Calzado de trabajo confortable y liviano con suela anti-deslizante, propiedades anti-estática y protección Clase O1.

BOTA S1 CON COMPOSITE

Referencia:
Calzado de seguridad S1 confortable y liviano con suela anti-deslizante, con propiedades anti-estática y puntera en composite (híbrido de plástico y Kevlar).

BOTÍN DE TRABAJO

Referencia:
Calzado de trabajo tipo botín para proteger los pies con o sin puntera de acero. Suela fabricada en poliuretano (PU) mono-densidad.

BOTÍN DE TRABAJO PRO CON PUNTERA DE ACERO

Referencia:
Calzado de trabajo tipo botín con suela bidensidad. Adecuados para la protección de los pies contra riesgos de naturaleza leve y contra agente abrasivos. Con puntera metálica.

BOTÍN DE TRABAJO PRO SIN PUNTERA

Referencia:
Calzado de trabajo tipo botín con suela bidensidad. Adecuados para la protección de los pies contra riesgos de naturaleza leve y contra agente abrasivos. Sin puntera metálica

CABO DE SEGURIDAD FORMA "Y"

Referencia: 0899 032 955
Accesorio de uso individual para protección contra caídas al moverse en una torre, andamio, estructuras metálicas, escaleras marineras, etc. Siempre siendo utilizado en conjunto con el arnés de seguridad de la misma marca, al trabajar a más de 2 metros de altura. Disponible en 2 modelos: Cabo Simple y en Forma de “Y” con absorbedo de energía.

CABO DE SEGURIDAD SIMPLE

Referencia: 0899 032 956
Accesorio de uso individual para protección contra caídas al moverse en una torre, andamio, estructuras metálicas, escaleras marineras, etc. Siempre siendo utilizado en conjunto con el arnés de seguridad de la misma marca, al trabajar a más de 2 metros de altura. Disponible en 2 modelos: Cabo Simple y en Forma de “Y” con absorbedo de energía.

CALZADO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL “ENERGY”

Referencia:
Calzado de seguridad ocupacional estilo deportivo.

CALZADO DE SEGURIDAD S1

Referencia:
Calzado de seguridad S1 confortable y liviano con suela anti-deslizante, con propiedades anti-estática y puntera en composite (híbrido de plástico y Kevlar).