Cerrar
Buscar
Filtros

Productos etiquetados con 'equipamiento de taller'

Ver como Grilla Lista
Ordenar por
Cantidad por página :

ACOPLE AIRE COMPRIMIDO 1/4" HEMBRA

Referencia: 0699 188
Utilizado para una conexión rápida y segura entre la herramienta y el sistema neumático.

ACOPLE AIRE COMPRIMIDO 1/4" MACHO

Referencia: 0699 187
Utilizado para una conexión rápida y segura entre la herramienta y el sistema neumático.

ACOPLE ARTICULADO CON BLOQUE ENCASTRE 1/4" - OUTLET

Referencia: 0699 261 9
Acople articulado con bloqueo 1/4" con rotación de 360°.

ACOPLE RÁPIDO AIRE COMPRIMIDO 1/4" HEMBRA

Referencia: 0699 201 140
Utilizado para una conexión rápida y segura entre la herramienta y el sistema neumático.

ACOPLE RÁPIDO BLOQUE EN UNA DIRECCIÓN ROSCA HEMBRA 1/4"

Referencia: 0699 101 4
Acople para herramientas neumáticas.

ACOPLE RÁPIDO BLOQUE EN UNA DIRECCIÓN ROSCA HEMBRA 3/8"

Referencia: 0699 103 8
Acople para herramientas neumáticas.

ACOPLE RÁPIDO MACHO CON ESPIGA 13 MM - 1/2"

Referencia: 0699 313
Acople para herramientas neumáticas.

ACOPLE RÁPIDO MACHO CON ESPIGA 6 MM - 1/4"

Referencia: 0699 36
Acople para herramientas neumáticas.

ACOPLE RÁPIDO MACHO CON ESPIGA 9 MM - 3/8"

Referencia: 0699 39
Acople para herramientas neumáticas.

ACOPLE RÁPIDO ROSCA HEMBRA 1/2"

Referencia: 0699 201 2
Acople para herramientas neumáticas.

ACOPLE RÁPIDO ROSCA HEMBRA 3/8"

Referencia: 0699 203 8
Acople para herramientas neumáticas.

ACOPLE RÁPIDO ROSCA MACHO 1/2"

Referencia: 0699 211 2
Acople para herramientas neumáticas.