Cerrar
Buscar
Filtros

Productos etiquetados con 'herrajes'

Ver como Grilla Lista
Ordenar por
Cantidad por página :

BISAGRA ANGULAR SIMPLE PN 35MM

Referencia:
Bisagra PN 35mm angular, indicada para el montaje de puertas y paneles articulados en madera, MDF, etc., donde se necesita las aberturas de las puertas.

BISAGRA AUTORRETENCIÓN SOFT CLOSE COMBI

Referencia:
Bisagra con amortiguación y sistema de múltiples ajustes, fabricado en acero, para el montaje de puertas y paneles articulares en madera y MDF, entre otros materiales.

BISAGRA SIMPLES ACCESS BHS 35 MM

Referencia:
Bisagra fabricada en acero para montaje de puertas y paneles articulados en madera, MDF etc.

BISAGRA SOFT CLOSE PREMIUM PN 35 MM

Referencia:
Bisagra Soft Close PN, con sistema de amortiguación para un cierre suave.

BISAGRAS SOFT CLOSE PREMIUM PHS 35MM

Referencia:
Bisagras Soft Close Access PHS 35 mm, con sistema de amortiguación para un cierre suave.

CERRADURAS - OUTLET

Referencia:
Cerraduras metálicas para muebles. Ideales para instalaciones de puertas de armarios y gavetas.

CIERRE DE PRESIÓN PUSH OPEN

Referencia: 0683 451 517
Cierre a presión Push Open, sistema de cierre y traba de puertas, utilizado para fijación de muebles de madera. Indicado para la apertura de puertas con un simple toque.

CIERRE MAGNÉTICO

Referencia: 0683 451 515
Cierre magnético para marcos de muebles, utilizado para el cierre de puertas en muebles de madera.

CONECTOR ANGULAR - OUTLET

Referencia:
Conector Angular con refuerzo central, utilizado para la unión de maderas en estructuras para tejados.

CONECTOR DE MONTAJE MINIFIX

Referencia:
Conector minifix constituido por un conector y perno ,para montaje de muebles.

CONECTOR DE MONTAJE MINIFIX 7 X 34 MM - OUTLET

Referencia: 0683 7 34
Conector minifix constituido por un conector y perno ,para montaje de muebles.

CONECTOR DE MONTAJE MINIFIX 7 X 9 MM - OUTLET

Referencia: 0683 07 34
Conector minifix constituido por un conector y perno ,para montaje de muebles.