Cerrar
Buscar
Filtros

Productos etiquetados con 'herramientas'

Ver como Grilla Lista
Ordenar por
Cantidad por página :

ACEITERA WÜRTH DE BOMBA DOBLE

Referencia: 0695 555 401
Acitera Wurth de bomba doble.

ADAPTADOR DE IMPACTO MÓVIL 1/2" - OUTLET

Referencia: 0714 138 351
Adaptador de impacto móvil 1/2".

ADAPTADOR DE TORQUE DIGITAL 1/2" 40-200 NM

Referencia: 0715 53 240
Adaptador de torque digital 1/2" 40 - 200 Nm.

ADAPTADOR IMANTADO PARA PUNTAS - OUTLET

Referencia: 0614 176 702
Adaptador imantado para puntas, encastre 1/4".

ADAPTADOR MAGNÉTICO DE PUNTAS

Referencia: 0614 176 638
Adaptador universal con encastre magnético hexagonal para puntas de 1/4". Ideal para utilizar en atornilladores eléctricos y neumáticos, ya que facilita y torna el trabajo más simple.

ALICATE CORTE DIAGONAL RED LINE

Referencia: 5772 08 552
Alicate indicada para cortar alambres.

ALICATE CORTE LAT. DIN ISO 5749

Referencia:
Para cortar cables y alambres tanto duros como blandos, incluso en áreas de difícil acceso.

ALICATE DE CORTE LATERAL 180 MM

Referencia: 5772 01 553
Indicada para cortar alambres duros y blandos.

ALICATE PARA SEGUROS DE CAJA

Referencia: 0715 02 20
Alicate para seguros de caja.

ALICATE WÜRTH DIN ISO 5749

Referencia:
Para cortar cables y alambres tanto duros como blandos, incluso en áreas de difícil acceso.

ALICATE ZEBRA · IEC 60900 200 MM

Referencia: 0714 01 586
Para cortar cables de cobre y aluminio.

ÁNGULO MAGNÉTICO

Referencia: 0691 180
Fijador magnético de ángulos para fijar y sujetar en trabajos de soldadura, así como para ayudar en el montaje.