Cerrar
Buscar
Filtros

Productos etiquetados con 'herramientas'

Ver como Grilla Lista
Ordenar por
Cantidad por página :

TRINCHETA BÁSICA

Referencia:
Trinchetas con cuerpo plástico, indicadas para trabajos de corte.

TRINCHETA CON MANGO BI-COMPONENTE 9 X 160 MM

Referencia: 0715 66 274
Trinchetas con mango bi componente disponible en dos versiones 9 x 160 mm y 18 x 165 mm.

TRINCHETA DE PLÁSTICO ABS HOJA 18 X 100 MM

Referencia: 0715 66 920
Trincheta de uso Universal para hojas de 18mm. Provista con 2 hojas en su interior. Utiliza hojas código 0715 66 057.

TRINCHETA DE SEGURIDAD 170 MM

Referencia: 0715 66 013
Trincheta de seguridad con cuchilla bi-metal ZEBRA.