Cerrar
Buscar
Filtros

Productos etiquetados con 'herramientas'

Ver como Grilla Lista
Ordenar por
Cantidad por página :

EXTRACTOR DE POLEA ACANALADA

Referencia: 0714 522 300
Extractor de poleas acanaladas hasta 165 mm.

EXTRACTOR DE TORNILLOS ROTOS

Referencia: 0690 14
Extractor de tornillos rotos.

EXTRACTOR FILTROS DE CORREA

Referencia: 0715 57 20
Extractor filtros de correa.

EXTRACTOR UNIVERSAL MATE DE DIRECCIÓN

Referencia: 0715 52 13
Extractor universal mate de dirección.

FORMONES

Referencia:
Cortador de pernos 600 mm.

HERRAMIENTA PARA COLOCAR INSERTOS ROSCADOS M10 Y M11

Referencia: 4625 000 132
Herramienta para colocación manual de insertos roscados. Posee anillo de bloqueo para limitar la profundidad.

HERRAMIENTA PARA COLOCAR INSERTOS ROSCADOS M14, M15 Y M16

Referencia: 4625 000 144
Herramienta para colocación manual de insertos roscados. Posee anillo de bloqueo para limitar la profundidad.

HERRAMIENTA PARA SACAR BROCHES

Referencia: 0714 34 53
Para extraer grapas y broches.

HERRAMIENTA PARA SACAR BROCHES DE TAPIZADOS

Referencia: 0714 34 52
Acero especial Cromo-Vanadio.

HOJA DE LIMA PARA CARROCERO

Referencia:
Hoja de lima para carrocero.

IMÁN FLEXIBLE CON MANGO PLÁSTICO

Referencia: 0715 35 35
Imán flexible con mango de plástico.